pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KF00 IEC 97 A CONTACTOR - 100-C97KF00

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KF00 IEC 97 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079938358

Codice prodotto

RCK100-C97KF00

Cod. produttore

100-C97KF00

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

97 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C97KF00 - IEC 97 A CONTACTOR