pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97DJ10 IEC 97 A CONTACTOR - 100-C97DJ10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97DJ10 IEC 97 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002683131

Codice prodotto

RCK100-C97DJ10

Cod. produttore

100-C97DJ10

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

97 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0