pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C85KJ00 IEC 85 A CONTACTOR - 100-C85KJ00

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C85KJ00 IEC 85 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073877295

Codice prodotto

RCK100-C85KJ00

Cod. produttore

100-C85KJ00

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

85 A

100-C IEC Contactor, 24V 50/60Hz, Screw Terminals, Line Side, 85A, 0 N.O. 0 N.C. Auxiliary Contact Configuration, Single Pack