ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C72KF00 IEC 72 A CONTACTOR - 100-C72KF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
7449073877264
Codice prodotto
RCK100-C72KF00
Cod. produttore
100-C72KF00
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
75 A