pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KF00 IEC 43 A CONTACTOR - 100-C43KF00

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KF00 IEC 43 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 85 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072096635

Codice prodotto

RCK100-C43KF00

Cod. produttore

100-C43KF00

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

85 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

43 A

Contattore IEC 100-C, 230V 50 / 60Hz, Terminali a vite, Lato linea, 43A, 0 NO 0 NC Configurazione contatti ausiliari, Confezione singola