pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D00 IEC 37 A CONTACTOR - 100-C37D00

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C37D00 IEC 37 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 115...575 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449074804689

Codice prodotto

RCK100-C37D00

Cod. produttore

100-C37D00

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

115...575 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

37 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

20 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 37 A CONTACTOR