pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KJ10 IEC 30 A CONTACTOR - 100-C30KJ10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KJ10 IEC 30 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 65 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021300669

Codice prodotto

RCK100-C30KJ10

Cod. produttore

100-C30KJ10

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

65 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

30 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C30KJ10 - IEC 30 A CONTACTOR