pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C12EJ01 IEC 12 A CONTACTOR - 100-C12EJ01

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C12EJ01 IEC 12 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079003001

Codice prodotto

RCK100-C12EJ01

Cod. produttore

100-C12EJ01

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

115...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 12 A CONTACTOR