pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09UD10 IEC 9 A CONTACTOR - 100-C09UD10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09UD10 IEC 9 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 93.5...121 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002924579

Codice prodotto

RCK100-C09UD10

Cod. produttore

100-C09UD10

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

93.5...121 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-C09UD10 - IEC 9 A CONTACTOR