ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09D01 IEC 9 A CONTACTOR - 100-C09D01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 32 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
7449079587112
Codice prodotto
RCK100-C09D01
Cod. produttore
100-C09D01
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
32 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
115...575 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1