pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4179000 PS 20 DADI SCORREVOLE M6 - 4179000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4179000 PS 20 DADI SCORREVOLE M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Con molla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177093300

Codice prodotto

RIT4179000

Cod. produttore

4179000

Produttore

RIT

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Dimensione della filettatura metrica:

6

Tipo di filettatura:

Metrico

Con molla:

no

SZ dadi Scorrevoli, per Filettatura M6