RITTAL SPA - RIT4055461 PUNZONE LAM.ACCIAIO CONN. 36X65 - 4055461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Tipologia - Completo (con perno di trazione)
Materiale da lavorare - Acciaio
Altezza del foro - 2 mm
Tipo di azionamento idraulico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808522
Codice prodotto
RIT4055461
Cod. produttore
4055461
Produttore
RIT
Forma del foro:
Rettangolare
Tipologia:
Completo (con perno di trazione)
Materiale da lavorare:
Acciaio
Altezza del foro:
2 mm
Tipo di azionamento idraulico:
no
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


