pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055140 PUNZONE LAM. INOX M40 - 4055140

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - Altro

  • Diametro del foro - 40.5 mm

  • Tipo di azionamento idraulico - no

  • Tipo di azionamento meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808089

Codice prodotto

RIT4055140

Cod. produttore

4055140

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

Altro

Diametro del foro:

40.5 mm

Tipo di azionamento idraulico:

no

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Punzone lam. INOX M40