pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4050737 PUNT. 0,5 MM2 12MM 10X100 BIANCO-1000PZ - 4050737

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT4050737 PUNT. 0,5 MM2 12MM 10X100 BIANCO-1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177805057

Codice prodotto

RIT4050737

Cod. produttore

4050737

Produttore

RIT

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

no

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

20

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

no

Per cavi resistenti al corto circuito:

sì

Con bandierina di marcatura:

no

Puntalini per assemblaggio cavi, 0,5 mm?, bianchi, sciolti, 12mm, 10x100