pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT2597000 SZ 100 FASCETTE PER CAVI - 2597000

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT2597000 SZ 100 FASCETTE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Altro

  • Chiusura a nastro - Trama a intaglio

  • Spessore nastro - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4028177029002

Codice prodotto

RIT2597000

Cod. produttore

2597000

Produttore

RIT

Larghezza della banda:

4 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Altro

Chiusura a nastro:

Trama a intaglio

Spessore nastro:

2.5 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Temperatura di montaggio:

0...60 °C

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

SZ Fascette SErracavi, L 150 mm