RITTAL SPA - RIT2577000 AX MANIGLIA IN PLASTICA CHIAVE 3524 - 2577000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Cilindro
Confezione
1 PZ
EAN
4028177952416
Codice prodotto
RIT2577000
Cod. produttore
2577000
Produttore
RIT
Tipo di maniglia:
Altro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E


