RITTAL SPA - RIT2504000 VITI AUTOFILET. TESTA ESAG 5X- 500PZ - 2504000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 5
Diametro della filettatura - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177025684
Codice prodotto
RIT2504000
Cod. produttore
2504000
Produttore
RIT
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
5
Diametro della filettatura:
5 mm
Lunghezza:
10 mm
Formazione filettatura:
Autofilettante
Autoperforante:
no
Forma della testa:
Altro
Sistema a vite:
Esagonale
Temprato:
no


