RITTAL SPA - RIT1686630 HD PULSANTIERA CON 6 FORATURE DIAM30,5MM - 1686630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 182 mm
Larghezza - 242 mm
Tipo di montaggio - A parete
Grado di protezione (IP) - Altro
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
4028177995444
Codice prodotto
RIT1686630
Cod. produttore
1686630
Produttore
RIT
Lunghezza:
182 mm
Larghezza:
242 mm
Tipo di montaggio:
A parete
Grado di protezione (IP):
Altro
Materiale:
Acciaio inossidabile
Profondità:
90 mm
Numero di ingressi:
6
Tipo di introduzione:
Altro
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Colore:
Altro
Possibilità di applicazione:
sì
Con coperchio:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Protezione della superficie:
Altro
Per zona Ex gas:
Senza
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Resistenza agli urti:
IK08
Forma:
Rettangolare
Integrità del circuito:
Senza
Tipo di collegamento:
Altro


