pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT1682600 HD PULSANTIERA CON 2 FORATURA D 22,5MM - 1682600

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 122 mm

  • Larghezza - 182 mm

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177958678

Codice prodotto

RIT1682600

Cod. produttore

1682600

Produttore

RIT

Lunghezza:

122 mm

Larghezza:

182 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale:

Acciaio inossidabile

Profondità:

90 mm

Numero di ingressi:

1

Tipo di introduzione:

Altro

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Colore:

Altro

Possibilità di applicazione:

sì

Con coperchio:

sì

Con coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Altro

Per zona Ex gas:

Senza

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Per zona Ex polvere:

Senza

Resistenza agli urti:

IK08

Forma:

Rettangolare

Integrità del circuito:

Senza

Tipo di collegamento:

Altro

HD switch housing, WxHxD: 100x160x90 mm, stainless steel 1.4301, 2 switch cut-outs, ? 22.5 mm