REG SRL - REK22000000012 KIT CEWE PROM100W-C-2668735+KIT MODEM - 22000000012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006692443
Codice prodotto
REK22000000012
Cod. produttore
22000000012
Produttore
REK
COMPOSTO DA: Contatore modelli: CEW PROMETER 100W-C-2668735 - C Certificato MID - Ingresso in tensione: 100-415 V - (F-F)+-30% - Ingresso in corrente: 1-10 A - Porte di comunicazione: 1 Ethernet - protocollo DLMS e Modbus TCP - Porta 1 RS232 - Porta 2:NON - DISPONIBILE SOLO LOGGER 1 MADE - IN ITALY Graranzia 5 anni -ALIMENTATORE DA GUIDA DIN TIPO HDR-15-24 - AC/DC Ultra Slim Step SHape DIN Rail 15W 85-264Vac 24Vdc 0.63A Ultra slim design with -17,5mm (1SU) width No load power consuption 0.3W Class II -ANTENNA DUAL BAND BASE MAGNETICA COMPLETA DI CAVO 2MT. CON CONNETTORE SMA-M -CEW MODULO ROUTER/GSM TIPO APR410-ART-232 PER MONTAGGIO DA GUIDA DIN - Connettivita wireless 4G con fallback su reti 2G e 3G - Alimentazione DC: 12V? 24V (-15%, +20%) - Dimensioni: 146x88x60mm - La temperatura operativa e -25/+ 55 - Con adattatore DB9/RJ45+1mt cavo RJ45


