pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCKUNO RAYBLOCK UNO (CF 20 PZ) CONNETTORI IN/OU - RAYBLOCKUNO

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCKUNO RAYBLOCK UNO (CF 20 PZ) CONNETTORI IN/OU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Colore - Grigio

  • Tensione nominale - 600 V

  • Adatto per conduttore flessibile - sì

  • Diametro del cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050040862757

Codice prodotto

RYTRAYBLOCKUNO

Cod. produttore

RAYBLOCKUNO

Produttore

RYT

Corrente nominale:

32 A

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

600 V

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Diametro del cavo:

0...0 mm

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.5...4 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

no

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Trasparente:

no

Morsetti/Connettori a leva in-out, modulari, componibili, ultrarapidi e autoestinguenti. Per sezioni da 0.5 a 4 mm2. Tensione: 600 V. Portata: 32 A. Temperatura di funzionamento del materiale isolante: fino a 105° C. Dimensione: 39 x 8 x 15 mm (LxPxH). Forniti in confezioni da 20 pezzi.