RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF35/150 RAY-TTF 35/150 CONNET A ROTTURA PREDETER - RAY-TTF35/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 35...150 mm²
Sezione nominale rame, RE - 35...150 mm²
Sezione nominale rame, SM - 35...150 mm²
Serie di tensioni - Fino a 30 kV
Protezione della superficie - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
8032853658499
Codice prodotto
RYTRAY-TTF35/150
Cod. produttore
RAY-TTF35/150
Produttore
RYT
Sezione nominale rame, RM:
35...150 mm²
Sezione nominale rame, RE:
35...150 mm²
Sezione nominale rame, SM:
35...150 mm²
Serie di tensioni:
Fino a 30 kV
Protezione della superficie:
Lucido
Sezione nominale alluminio, RM:
35...150 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
35...150 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Sezione nominale alluminio, SM:
35...150 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
35...150 mm²