pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50 CONNET A ROTTURA PREDETERM - RAY-TTF25/50

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF25/50 RAY-TTF 25/50 CONNET A ROTTURA PREDETERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 25...50 mm²

  • Sezione nominale rame, RE - 25...50 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 25...50 mm²

  • Serie di tensioni - Fino a 30 kV

  • Con isolamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658482

Codice prodotto

RYTRAY-TTF25/50

Cod. produttore

RAY-TTF25/50

Produttore

RYT

Sezione nominale rame, RM:

25...50 mm²

Sezione nominale rame, RE:

25...50 mm²

Sezione nominale rame, SM:

25...50 mm²

Serie di tensioni:

Fino a 30 kV

Con isolamento:

sì

Protezione della superficie:

Lucido

Sezione nominale alluminio, RM:

25...50 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

25...50 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Sezione nominale alluminio, SM:

25...50 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

25...50 mm²

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 36x18x10,0 Sezione (mm2): 25-50