pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF10/35 RAY-TTF 10/35 CONNET A ROTTURA PREDETERM - RAY-TTF10/35

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAY-TTF10/35 RAY-TTF 10/35 CONNET A ROTTURA PREDETERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 10...35 mm²

  • Sezione nominale rame, RE - 10...35 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 10...35 mm²

  • Serie di tensioni - Fino a 30 kV

  • Protezione della superficie - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658475

Codice prodotto

RYTRAY-TTF10/35

Cod. produttore

RAY-TTF10/35

Produttore

RYT

Sezione nominale rame, RM:

10...35 mm²

Sezione nominale rame, RE:

10...35 mm²

Sezione nominale rame, SM:

10...35 mm²

Serie di tensioni:

Fino a 30 kV

Protezione della superficie:

Lucido

Sezione nominale alluminio, RM:

10...35 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

10...35 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio

Sezione nominale alluminio, SM:

10...35 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

10...35 mm²

Oil stop/barretta centrale:

no

Connettore a rottura predeterminata in alluminio. Dimensione (mm): 36x16x9,0 Sezione (mm2): 10-35