pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBETTY/4 BETTY 4 GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ) - BETTY/4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBETTY/4 BETTY 4 GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861880

Codice prodotto

RYTBETTY/4

Cod. produttore

BETTY/4

Produttore

RYT

Giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 145x46x35. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 14-19