RAYTECH SRL - RYT900000-003 SPEEDY WIRE OIL LUBRIFICANTE CAVI - 900000-003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Imballaggio - Flacone
Capacità - 1000 ml
Peso netto - 1000 g
Confezione
12 PZ
EAN
8032853652398
Codice prodotto
RYT900000-003
Cod. produttore
900000-003
Produttore
RYT
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Imballaggio:
Flacone
Capacità:
1000 ml
Peso netto:
1000 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superficie bagnata:
sì
Solubile in acqua:
no
Adatto per acqua potabile:
no
Forma:
Fluido


