pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT700000-045 RAY-FASC N 78/365 FASC NERA 7,8X365-100 - 700000-045

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT700000-045 RAY-FASC N 78/365 FASC NERA 7,8X365-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.8 mm

  • Lunghezza nastro - 365 mm

  • Spessore nastro - 1.6 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032853655450

Codice prodotto

RYT700000-045

Cod. produttore

700000-045

Produttore

RYT

Larghezza della banda:

7.8 mm

Lunghezza nastro:

365 mm

Spessore nastro:

1.6 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 7,8x365 mm - Ø di serraggio min./max. 8/100 mm - Tenuta 55,08 Kg