pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT700000-043 RAY-FASC N 78/240 FASC NERA 7,8X240-100 - 700000-043

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT700000-043 RAY-FASC N 78/240 FASC NERA 7,8X240-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.8 mm

  • Lunghezza nastro - 240 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032853655436

Codice prodotto

RYT700000-043

Cod. produttore

700000-043

Produttore

RYT

Larghezza della banda:

7.8 mm

Lunghezza nastro:

240 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.6 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 7,8x240 mm - Ø di serraggio min./max. 3,5/63 mm - Tenuta 55,08 Kg