pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT700000-014 RAY-FASC B48/290 FASC BIANCA 4,8X290-100 - 700000-014

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT700000-014 RAY-FASC B48/290 FASC BIANCA 4,8X290-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 290 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Bianco

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8032853655184

Codice prodotto

RYT700000-014

Cod. produttore

700000-014

Produttore

RYT

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

290 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Bianco

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore bianco. Dimensione (mm): 4,8x290 mm - Ø di serraggio min./max. 3,5/78 mm - Tenuta 22,44 Kg