RAYTECH SRL - RYT700000-002 RAY-FASC B25/98 FASC BIANCA 2,5X98-100 P - 700000-002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 98 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Bianco
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8032853655085
Codice prodotto
RYT700000-002
Cod. produttore
700000-002
Produttore
RYT
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
98 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Bianco
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no