pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038812764 LST-TEC-GV-12/6 (MT 7 PER CONF.) - 5038812764

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038812764 LST-TEC-GV-12/6 (MT 7 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860821

Codice prodotto

RYT5038812764

Cod. produttore

5038812764

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Sezione nominale:

13.3...13.84 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Lunghezza:

7 m

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12 mm. Ø postrestringimento= 6 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 7 m. Colore gialloverde.