pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3-3061-00-13 RAYTECH SUPER 3.3 - NERO NASTRO ISOLANTE - 3-3061-00-13

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3-3061-00-13 RAYTECH SUPER 3.3 - NERO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.18 mm

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853659229

Codice prodotto

RYT3-3061-00-13

Cod. produttore

3-3061-00-13

Produttore

RYT

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

18...180 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro isolante in PVC per basse e alte temperature. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 20 m - Spessore 0,18 mm. Colore Nero

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL