pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT3-2042-00-13 RAYTECH 7-0 NASTRO AUTOAGGLOM. SILINICON - 3-2042-00-13

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT3-2042-00-13 RAYTECH 7-0 NASTRO AUTOAGGLOM. SILINICON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Silicone

  • Spessore - 0.51 mm

  • Lunghezza - 9.1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853650509

Codice prodotto

RYT3-2042-00-13

Cod. produttore

3-2042-00-13

Produttore

RYT

Colore:

Grigio

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Silicone

Spessore:

0.51 mm

Lunghezza:

9.1 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

180...180 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

sì

Adatto per alta tensione:

sì

Nastro autoagglomerante siliconico, per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 25 mm - Lunghezza 9,1 m - Spessore 0,51 mm. Colore grigio