pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT270999-002 RAYTEAM 1525 ROSSO NASTRO ISOLANTE - 270999-002

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT270999-002 RAYTEAM 1525 ROSSO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 144 PZ

EAN

8032853650219

Codice prodotto

RYT270999-002

Cod. produttore

270999-002

Produttore

RYT

Colore:

Rosso

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

85...85 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Rosso