pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT270913-000 RAYTEAM 1925/13 NERO NASTRO ISOLANTE - 270913-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT270913-000 RAYTEAM 1925/13 NERO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8032853650288

Codice prodotto

RYT270913-000

Cod. produttore

270913-000

Produttore

RYT

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

85...85 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,13 mm. Colore Nero

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL