pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT190805-000 RAYL055-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C - 190805-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT190805-000 RAYL055-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete spessa

  • Diametro interno prima della retrazione - 100 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 52 mm

  • Con adesivo interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005707520

Codice prodotto

RYT190805-000

Cod. produttore

190805-000

Produttore

RYT

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete spessa

Diametro interno prima della retrazione:

100 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

52 mm

Con adesivo interno:

sì

Sezione nominale:

65...95 mm²

Senza alogeni:

sì

Lunghezza totale dopo la retrazione:

140 mm

Tasso di contrazione:

Altro

Stampabile:

sì

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

no

Cappuccio autosigillante, termorestringente, con adesivo. Ø prima/dopo il restringimento 100/52 mm. Per cavi Ø min./max.65/95 mm. Colore nero Halogen Free .