RAYTECH SRL - RYT021514-001 RAYTEAM 1510 ROSSO NASTRO ISOLANTE - 021514-001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Colore - Rosso
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
100 PZ
EAN
8032853650134
Codice prodotto
RYT021514-001
Cod. produttore
021514-001
Produttore
RYT
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
10 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
85...85 °C
Spessore:
0.15 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no


