pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT021514-000 RAYTEAM 1510 NERO NASTRO ISOLANTE - 021514-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT021514-000 RAYTEAM 1510 NERO NASTRO ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Spessore - 0.15 mm

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8032853650127

Codice prodotto

RYT021514-000

Cod. produttore

021514-000

Produttore

RYT

Colore:

Nero

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante:

no

Isolante:

sì

Resistenza a temperatura:

85...85 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

sì

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL