RAYTECH SRL - RYT012521-000 MCA-FV NASTRO DI VETRO ADESIVO FISS. CAV - 012521-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 12 mm
Materiale - Fibra di vetro
Spessore - 0.13 mm
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861019
Codice prodotto
RYT012521-000
Cod. produttore
012521-000
Produttore
RYT
Colore:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Materiale:
Fibra di vetro
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
50 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Nastro autoadesivo in fibra di vetro per fissaggio forte. Per temperature fino a 130°C. Larghezza 12 mm - Lunghezza 50 m - Spessore 0,13 mm. Colore bianco