pagina iniziale

PR.EL. SRL - PREPRM00 PR.EL. REMOTE MONITORING - PRM00

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PREPRM00 PR.EL. REMOTE MONITORING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001503300

Codice prodotto

PREPRM00

Cod. produttore

PRM00

Produttore

PRE

Remote Monitoring - L’App che elimina le distanze. Controlla da remoto i tuoi soccorritori e i dispositivi ad essi collegati tramite un'applicazione innovativa. Il PRM (Prel Remote Monitoring) riceve e trasmette i dati del soccorritore ad un cloud, collegando di fatto un oggetto fisico al mondo digitale. I vantaggi sono molti, ecco i principali: • Controlla il tuo soccorritore a distanza: Grazie all’evoluzione tecnologica è possibile controllare i soccorritori e i dispositivi collegati da remoto, senza essere davanti all’apparecchiatura. Una bella comodità! • Tutti i parametri sotto controllo: Una volta scaricata l’applicazione potrai controllare diversi parametri tra cui lo stato di ricarica della batteria e della rete, ricevendo notifiche di allarme incaso di problemi. • Registra più dispositivi: Gestisci in modo semplice più di un dispositivo, in tempo reale e da qualsiasi luogo. Grazie all’applicazione PRM la sicurezza è sempre garantita e a portata di mano. • Assistenza a portata di mano: Nella sezione “Aiuto” troverai le definizioni di tutti gli allarmi e warning presenti. Non è sufficiente? Troverai i recapiti e la mail dell’assistenza tecnica. • Agevolazioni industria 4.0: Approfitta del credito d’imposta per investimenti in ambito industria 4.0. Sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni regionali e nazionali.