pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414219.02 ETEREA 2.0 BATTERY MEDIUM 4,5W-3K DIFF-B - 9414219.02

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK9414219.02 ETEREA 2.0 BATTERY MEDIUM 4,5W-3K DIFF-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 300 mm

  • Con lampada inclusa - sì

  • Adatto per potenza lampada - 4.5...4.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070649208

Codice prodotto

PLK9414219.02

Cod. produttore

9414219.02

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

300 mm

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Larghezza:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

150 mm

ETEREA batteria. 4,5W. 450 lm. 3000K. Colore Bianco