PLATEK LIGHT SRL - PLK8750968.06 TARSIUS TESTA PALO 54W-4K STREET DALI-GR - 8750968.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 57.8 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1971 Kg CO₂-eq
EAN
7449070373899
Codice prodotto
PLK8750968.06
Cod. produttore
8750968.06
Produttore
PLK
Potenza totale:
57.8 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Ottica regolabile:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6240...0 lm
Larghezza:
350 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Lunghezza:
350 mm


