PILZ ITALIA SRL - PIZ773614 MODULO INGRESSI DECENTRALIZZATO IP67, IN - 773614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Larghezza - 60 mm
Altezza - 133 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548070880
Codice prodotto
PIZ773614
Cod. produttore
773614
Produttore
PIZ
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Larghezza:
60 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
30 mm
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP6 7, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfig urabili come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.