PILZ ITALIA SRL - PIZ773536 PNOZMO4P 24DC 2/4 USCITE RELE - 773536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 4
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Relè
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite/molla
Confezione
1 PZ
EAN
4046548012910
Codice prodotto
PIZ773536
Cod. produttore
773536
Produttore
PIZ
Numero di uscite digitali:
4
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
52.1 mm


