pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ772101 PNOZMB1 24DC 4 TRIGGER,P.ETHERNET,ESPAND - 772101

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ772101 PNOZMB1 24DC 4 TRIGGER,P.ETHERNET,ESPAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548069419

Codice prodotto

PIZ772101

Cod. produttore

772101

Produttore

PIZ

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

4

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con display:

Tipo di memoria:

EEPROM

Dimensione memoria:

512 kByte

Espansione di memoria possibile:

no

Componenti del sistema:

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

121 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Pilz, tipo/modello PIZ772101 - PNOZMB1 24DC 4 TRIGGER P.ETHERNET ESPAND