pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631030 PSEN OP4H-A-30-180/1 - 631030

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631030 PSEN OP4H-A-30-180/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di raggi - 96

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 500 mA

  • Portata del campo di protezione - 20 m

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 950 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548075854

Codice prodotto

PIZ631030

Cod. produttore

631030

Produttore

PIZ

Numero di raggi:

96

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Portata del campo di protezione:

20 m

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipologia:

Trasmittente e ricevitore separati

Altezza:

1800 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP/NPN

Tempo di reazione:

22 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Distanza del raggio:

30 mm

Temperatura ambiente:

0...50 °C

A cascata:

sì

Con codifica raggio:

sì

Override possibile:

sì

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

40.8 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ631030 - PSEN OP4H-A-30-180 1