pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630811 PSEN OP4B-T-3-080/1 800 MM - 630811

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630811 PSEN OP4B-T-3-080/1 800 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di raggi - 3

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 500 mA

  • Portata del campo di protezione - 3 m

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076745

Codice prodotto

PIZ630811

Cod. produttore

630811

Produttore

PIZ

Numero di raggi:

3

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Portata del campo di protezione:

3 m

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Tipologia:

Trasmittente e ricevitore separati

Altezza:

953 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Tempo di reazione:

14 ms

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

41.2 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Set di barriera fotoelettrica (tipo 4, PL “e”, protezione corpo), staffa e braccio muting tipo T secondo DIN EN 61496, tipo 4, 800 mm, connettore M12,trasmettitor e: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.