pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ328770 PSS U2 ES 4IOL - 328770

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ328770 PSS U2 ES 4IOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548083118

Codice prodotto

PIZ328770

Cod. produttore

328770

Produttore

PIZ

PSS u2, modulo elettronico, standard, comunicazione, 4 IO-Link Master, 3 Modi, IO-Link-Modus, revisione v1.1, lunghezza cavi 20 m, alimentazione sensore/attuatore 1 A, a prova di cortocircuito, funzioneC lass A Port integrata, funzione Class B Port con modulo aggiuntivo di distribuzione della tensione, velocitàCOM1/COM2/COM 3, dati di processo di ingresso (per ciascun porta/modulo) 32/128 Byte,dati di processo di uscita (per ciascun porta/modulo) 32/128 Byte, modo DI con corrente di ingresso 2,5/5,5 mA,modo DO con corrente di uscita 0,2 A, a prova di cortocircuito, salvataggiodella configurazione del dispositivo in master, funzioni di risparmioenergetic o, a 1 fila, necessaria morsettiera PSS u2 T 16 (non inclusa nella fornitura).