pagina iniziale

PHOS SRL - HOI500101 ATENEA 14-80 60W-80W 27K/3K/4K IP66 - 500101

copiacopia
PHOS SRL - HOI500101 ATENEA 14-80 60W-80W 27K/3K/4K IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004611354

Codice prodotto

HOI500101

Cod. produttore

500101

Produttore

HOI

Apparecchio stradale ATENEA 14-40 80 60W-80W 27K 3K 4K IP66