PHOENIX CONTACT - PHC0800067 WML 46 (25X38)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Diametro filo - 11...46 mm
Diametro del cavo - 11...46 mm
Lunghezza - 182 mm
Larghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356563338
Codice prodotto
PHC0800067
Cod. produttore
0800067
Produttore
PHC
Tipologia:
Etichetta
Diametro filo:
11...46 mm
Diametro del cavo:
11...46 mm
Lunghezza:
182 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Altro
Riflettente (colore luminescente):
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 12,1 ... 45,9 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 45,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 38,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm